HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 102 mm, Depth: 183 mm 1456FG4WHBU

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 183 mm
Height = 102 mm
Width = 165 mm
Dimensions = 183 x 165 x 102mm
Color = Blue Lid Color = Beige Flange = None Series = 1456

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan