HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 76 mm, Depth: 140 mm 1456FE3WHBU

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 140 mm
Height = 76 mm
Width = 165 mm
Dimensions = 140 x 165 x 76mm
Color = Blue Lid Color = Beige Flange = None Series = 1456

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan