HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 51.5 mm, Depth: 160 mm 1455Q1601

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 160 mm
Height = 51.5 mm
Width = 125 mm
Dimensions = 160 x 125 x 51.5mm
Range = 1455
Color = Silver Anodized Lid Color = Silver Anodized Flange = None Shield = None Series = 1455
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan