HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 50.4 mm, Depth: 153 mm 1590WP1FL

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 153 mm
Height = 50.4 mm
Width = 83.1 mm
External dimensions = 153 x 83.1 x 50.4mm
Range = 1590
Color = NaturalLid Color = NaturalFlange = YesShield = YesSeries = 1590
Weight = 355g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan