HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 43 mm, Depth: 120 mm 1455K1201BK

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 120 mm
Height = 43 mm
Width = 78 mm
Dimensions = 120 x 78 x 43mm
Range = 1455
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1455
Number of knockouts = 0
Weight = 193g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan