HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 25.9 mm, Depth: 59.9 mm 1550WQBK

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 59.9 mm
Height = 25.9 mm
Width = 55.1 mm
Dimensions = 2.36 x 2.17 x 1.02 inches Area = 1550
Series = 1550

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan