HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 25.1 mm, Depth: 98.3 mm 1550Z103

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 98.3 mm
Height = 25.1 mm
Width = 64.5 mm
Dimensions = 3.87 x 2.54 x 0.99 inches Area = 1550Z
Series = 1550Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan