HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 24.1 mm, Depth: 50.3 mm 1550Z101

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 50.3 mm
Height = 24.1 mm
Width = 45.2 mm
Dimensions = 1.98 x 1.78 x 0.95 inches
IP protection rating = IP66
Series = 1550Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan