HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 101.1 mm, Depth: 222 mm 1550WHBK

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 222 mm
Height = 101.1 mm
Width = 146.1 mm
Dimensions = 8.74 x 5.75 x 2.01 in
IP protection rating = IP66
Series = 1550

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan