HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 90.5 mm, Depth: 260 mm 1590Z162

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 260 mm
Height = 90.5 mm
Width = 160 mm
Dimensions = 260 x 160 x 90.5mm
Range = 1590
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 2056g
RAL code = RAL 9006

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan