HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 36 mm, Depth: 113 mm 1590TRPBCB

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 113 mm
Height = 36 mm
Width = 79 mm
Dimensions = 113 x 113 x 36mm
IP protection rating = IP54
Flange = No Shield = Yes Series = 1590

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan