HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 78 mm, Depth: 187.5 mm 1590EFL

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 187.5 mm
Height = 78 mm
Width = 119.5 mm
Dimensions = 187.5 x 119.5 x 78mm
Range = 1590
Color = NaturalLid Color = NaturalFlange = YesShield = YesSeries = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 621g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan