HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 59 mm, Depth: 120 mm 1590TFLBK

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 120 mm
Height = 59 mm
Width = 81 mm
Dimensions = 120 x 120 x 59mm
IP protection rating = IP54
Flange = Yes Shield = Yes Series = 1590

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan