HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 52 mm, Depth: 79.6 mm 1590Z100

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 79.6 mm
Height = 52 mm
Width = 74.6 mm
Dimensions = 79.6 x 74.6 x 52mm
Range = 1590
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 295g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan