HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 31 mm, Depth: 113 mm 1590BFLBK

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 113 mm
Height = 31 mm
Width = 60 mm
Dimensions = 113 x 60 x 31mm
IP protection rating = IP54
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = Yes Series = 1590
Transparent door = None
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan