HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 30.7 mm, Depth: 80 mm 1457C801

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 80 mm
Height = 30.7 mm
Width = 5, 8.9 mm
Dimensions = 3.15 x 2.32 x 1.21 inches Area = 1457
Flange = None Series = 1457

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan