HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 27 mm, Depth: 50.5 mm 1590LBBK

Sebelum PPN:
Rp459.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 50.5 mm
Height = 27 mm
Width = 50.5 mm
Dimensions = 50.5 x 50.5 x 27mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 68g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan