HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 26 mm, Depth: 101 mm 1590GFLBK

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 101 mm
Height = 26 mm
Width = 51 mm
Dimensions = 101 x 101 x 26mm
IP protection rating = IP54
Flange = Yes Shield = Yes Series = 1590

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan