HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 80 mm, Depth: 221 mm 1590Z150

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 221 mm
Height = 80 mm
Width = 120.5 mm
Dimensions = 221 x 120.5 x 80mm
Range = 1590
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 1285g
Gasket material = Silicone resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan