HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 61 mm, Depth: 192 mm 1590R1BK

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 192 mm
Height = 61 mm
Width = 112 mm
Dimensions = 192 x 112 x 61mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 450g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan