HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 50 mm, Depth: 153 mm 1590P1BK

Sebelum PPN:
Rp799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 153 mm
Height = 50 mm
Width = 83 mm
Dimensions = 153 x 83 x 50mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 341g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan