HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 37 mm, Depth: 118 mm 1590DDFL

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 118 mm
Height = 37 mm
Width = 120 mm
Dimensions = 118 x 120 x 37mm
IP protection rating = IP54
Color = NaturalLid Color = NaturalFlange = YesShield = YesSeries = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 480g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan