HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 35 mm, Depth: 133 mm 1590STPC

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 133 mm
Height = 35 mm
Width = 133 mm
Dimensions = 133 x 133 x 35mm
Range = 1590
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 270g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan