HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 34 mm, Depth: 119.5 mm 1590BB

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 119.5 mm
Height = 34 mm
Width = 94 mm
Dimensions = 119.5 x 94 x 34mm
Range = 1590
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 224g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan