HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 31 mm, Depth: 93 mm 1590AFLBK

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 93 mm
Height = 31 mm
Width = 39 mm
Dimensions = 93 x 39 x 31mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 100g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan