HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 31 mm, Depth: 92 mm 27969PSLA

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 92 mm
Height = 31 mm
Width = 38 mm
Dimensions = 92 x 38 x 31mm
Range = Eddystone Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = Eddystone
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan