HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 51 mm, Depth: 222 mm 1550GBK

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 222 mm
Height = 51 mm
Width = 146 mm
Dimensions = 222 x 146 x 51mm
Range = 1550
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1550
Weight = 600g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan