HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 45 mm, Depth: 145 mm 1590JBK

Sebelum PPN:
Rp679.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 145 mm
Height = 45 mm
Width = 95 mm
Dimensions = 145 x 95 x 45mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 321g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan