HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 44 mm, Depth: 110.5 mm 1590S

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 110.5 mm
Height = 44 mm
Width = 82.4 mm
External dimensions = 110.5 x 82.4 x 44mm
IP protection rating = IP54
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan