HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 34 mm, Depth: 120 mm 1590QBK

Sebelum PPN:
Rp829.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 120 mm
Height = 34 mm
Width = 120 mm
Dimensions = 120 x 120 x 34mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 295g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan