HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 31 mm, Depth: 112 mm 1590BOR

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 112 mm
Height = 31 mm
Width = 60.5 mm
Dimensions = 112 x 60.5 x 31mm
Range = 1590
Color = Orange Lid Color = Orange Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 144g
RAL code = RAL 2009

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan