HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 23 mm, Depth: 80 mm 1455C802

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 80 mm
Height = 23 mm
Width = 54 mm
Dimensions = 80 x 54 x 23mm
Range = 1455
Color = Clear Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1455
Weight = 73g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan