HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 47.8 mm, Depth: 152.4 mm 1591XXDSFLBK

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 152.4 mm
Height = 47.8 mm
Width = 82.4 mm
External dimensions = 152.43 x 82.43 x 47.75mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Weight = 118g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan