HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 35.3 mm, Depth: 122.5 mm 1591XXGSFLBK

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 122.5 mm
Height = 35.3 mm
Width = 95.9 mm
External dimensions = 122.5 x 95.9 x 35.3mm
IP protection rating = IP54
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Transparent door = None
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan