HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 76 mm, Depth: 178 mm 1411QU

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 178 mm
Height = 76 mm
Width = 127 mm
Dimensions = 178 x 127 x 76mm
Range = 1411

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan