HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 76 mm, Depth: 152 mm 1411MU

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 152 mm
Height = 76 mm
Width = 76 mm
Dimensions = 152 x 76 x 76mm
Range = 1411

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan