HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 51 mm, Depth: 115 mm 1550WD

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 115 mm
Height = 51 mm
Width = 64 mm
Dimensions = 115 x 64 x 51mm
IP protection rating = IP66
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1550
Transparent door = None
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan