HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 38 mm, Depth: 92 mm 1590YBK

Sebelum PPN:
Rp599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 92 mm
Height = 38 mm
Width = 92 mm
Dimensions = 92 x 92 x 38mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = No Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
RAL code = RAL 9006

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan