HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 31 mm, Depth: 53 mm 1590HBK

Sebelum PPN:
Rp429.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 53 mm
Height = 31 mm
Width = 38 mm
Dimensions = 53 x 38 x 31mm
Range = 1590
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = Yes Series = 1590
Number of knockouts = 0
Weight = 58g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan