HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 41 mm, Depth: 81 mm 1411DU

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 81 mm
Height = 41 mm
Width = 56 mm
Dimensions = 81 x 56 x 41mm
Range = 1411

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan