HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 62 mm, Depth: 180.3 mm 1555HF42GY

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 180.3 mm
Height = 62 mm
Width = 119.4 mm
Dimensions = 7.1 x 4.7 x 2.44 inches Area = 1555F
Flange = Yes Series = 1555F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan