HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 88.9 mm, Depth: 200.7 mm 1555UGY

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 200.7 mm
Height = 88.9 mm
Width = 119.4 mm
Dimensions = 7.90 x 4.70 x 3.50 inches Area = 1555
Series = 1555

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan