HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 160 mm, Depth: 238.8 mm 1554VBGY

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 238.8 mm
Height = 160 mm
Width = 119.4 mm
Dimensions = 9.40 x 6.30 x 4.70 inches
IP protection rating = IP66
Series = 1554

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan