HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 46 mm, Depth: 152 mm 1591XXDSBK

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 152 mm
Height = 46 mm
Width = 81 mm
Dimensions = 152 x 81 x 46mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Weight = 113g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan