HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 46 mm, Depth: 150 mm 1591DSFLBK

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 150 mm
Height = 46 mm
Width = 80 mm
Dimensions = 150 x 80 x 46mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
RAL code = RAL 9006

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan