HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 44 mm, Depth: 110.1 mm 1591SSBK

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 110.1 mm
Height = 44 mm
Width = 82.2 mm
External dimensions = 110.1 x 82.2 x 44mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Weight = 91g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan