HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 36 mm, Depth: 119 mm 1591XXCSBK

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 119 mm
Height = 36 mm
Width = 66 mm
Dimensions = 119 x 66 x 36mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Weight = 77g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan