HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 90.5 mm, Depth: 240 mm 1554VGY

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 240 mm
Height = 90.5 mm
Width = 160 mm
Dimensions = 240 x 160 x 90.5mm
Range = 1554
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1554
Weight = 570g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan