HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 80 mm, Depth: 119.4 mm 1554GGY

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 119.4 mm
Height = 80 mm
Width = 88.9 mm
Dimensions = 4.70 x 3.50 x 3.15 inches Area = 1554
Series = 1554

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan