HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 40.6 mm, Depth: 66 mm 1555BGY

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 66 mm
Height = 40.6 mm
Width = 66 mm
Dimensions = 2.60 x 2.60 x 1.60 inches Area = 1555
Series = 1555

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan